扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチール
色SG/オレンジ
均等荷重(kg)3000(1台当たり)
積載段数(段)3
扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます。(最大段積み数:2台)。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチール
色SG/オレンジ
高さ(mm)1900
均等荷重(kg)2000(1台当たり)
積載段数(段)2
有効内寸法・高さ(mm)1490
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。