本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番855-3259
セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)1.7
タイプ丸型
外径(mm)Φ900
最大充填質量(kg)1000
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。
トラスコ品番855-3257
質量(kg)2.1
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番855-3260
セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)2.3
タイプ丸型
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。
トラスコ品番855-3258
質量(kg)2.2
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。
仕様ハトメ無し
材質ポリエチレン
高さ(mm)1300
質量(g)260
奥行(mm)1150
間口(mm)1150
本体ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ8 0840
輻射熱を97%カットします。積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。
用途パレット積載品のカバーとして。倉庫内の高温対策、凍結防止に。
仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着
トラスコ品番855-3266
材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム
質量(kg)8
色シルバー
寸法(幅W×長さL)(m)1.25×40
2018年トラスコ掲載ページ8 0839
1巻
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。