保管用品 :「南京錠 サイズ」の検索結果
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス
質量(kg)3.45
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)フタ80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質ポリプロピレン
幅(mm)780
質量(kg)5.33
高さ(mm)610
奥行(mm)460
内寸(mm)本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570
フタあり
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。