ラチェットタイプの重荷重用タナガードのなかでは一番引張り破断強度が高い。
用途タナの荷物の落下防止
ベルト幅(mm)50
ベルト色紺
引張破断強度(kg)2000
バックルラチェットバックル
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)2
簡単な操作で取り付けできる重荷重用タナガード
用途タナの荷物の落下防止
ベルト幅(mm)50
ベルト色紺
引張破断強度(kg)1500
バックルセンターバックル
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)2
色黒
サイズLL
バックル樹脂バックル
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.3
対応外周(cm)30~45
棚板内寸・間口(mm)2100
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
地震による棚からの商品落下を防止。タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて5種類あります。棚に納められた商品・書籍・収集資料などの地震による落下を防止するベルトです。画像は5ECシリーズ画像です
バックル【開閉】センターバックル
引張破断強度(kg)1500
仕様開閉バックル:銅線バックル
サイズ【支柱】ループベルト:LL
ベルト幅(mm)25
開口寸法(mm)棚(内寸):1800
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。