ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。
丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!
色ライトグレー
色(本体)ライトグレー
最大積載量(kg/台)100
仕様ニッパー入れ付
トラスコ品番818-8336
セット内容丸パイプ4本
材質本体:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)24
高さ(mm)1321
奥行(mm)604
間口(mm)970
間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321
キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個
パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付)
組立時間(目安)1人60分
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
ボードは、両面に取付けが出来ます。
フックの取り付けも簡単です。
ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。
用途現場の見える化をサポート、機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに
仕様組立式・左右取手付
材質(車輪)ゴム
キャスター自在車ストッパー付、ストッパー無各2個
キャスター径(Φmm)75
両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
ボードは、両面に取付けが出来ます。フックの取り付けも簡単です。
ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。
定置型は連結が出来ます。(発注時にご指示下さい。)
用途現場の見える化をサポート、機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに
仕様組立式
ボルトレスで移設や棚板の増減が簡単です。表面仕上プラスチックハンマー1本で組立てが可能です。(組立式)。表面仕上げはヘアーラインです。
トラスコ品番165-9946
高さ(mm)1800
材質(本体)SUS304
奥行(mm)450
間口(mm)1200
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)300
総耐荷重(kg)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥349,800
税込¥384,780
12日以内出荷
片面および両面にボックスが取り付けられるので種類の多い部品の管理に最適です。
ハンガーボード用フック(オプション)を取り付けて、ハンドツールの保管にご利用下さい。
スタンドデスクに取付けてご使用ください。
仕様組立式
トラスコ品番135-7878
材質スチール
質量(kg)2
高さ(mm)450
間口(mm)634
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。