保管用品 :「持ち運び 仕切り」の検索結果
2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。
用途工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適
容量(L)9・20
外寸(mm)W587×D380×H340
内寸(mm)W467×D286×H68/W467×D286×H148
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)5.1
色Red
サイズS
容量(L)15.4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190
対角(mm)679
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
付属品:可動式仕切り 2個、トレイ 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納できます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 350 2.0 EXPERT Red ]です。
用途大型ツールや電動工具の収納に適した大容量ボックス
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)6.2
サイズM
容量(L)38.52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320
対角(mm)722
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
付属品:可動式仕切り×2、トレイ×2超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 EXPERT Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納及び運搬に最適
質量(kg)7.1
色レッド
材質(本体)超耐久性プラスチック
容量(L)52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)420
外寸法・奥行(mm)585
有効対角寸法(mm)767
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。