2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ツールケース
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086 材質ABS樹脂 質量(kg)8.6 ブラック 外寸法・高さ(mm)410 鍵有 外寸法・奥行(mm)270 外寸法・間口(mm)510
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ
落下防止ツールが取付け可能な銅製Dリング付きです。仕切りやサイドポケットがあり、書類やタブレットも収納可能です。外側は合成繊維で頑丈、内側はゴム製で汚れや泥はねを防止します。蓋部分はロール式で、巻いた状態で固定すれば工具の取り出しが容易になります。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用 仕様【バッグ蓋】工具を出し入れしやすいロール式【バッグ底】5本のプラスチックベース トラスコ品番657-0598 材質合成繊維(内部:ゴム製) 幅(mm)250 高さ(mm)470 タイプショルダーバッグ 奥行(mm)150 容量(L)17
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります