保管用品 :「机の中 整理」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クッションに正方形(15mm×15mm)の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能です。クッションは、硬めの発泡ポリエチレンで収納したものをしっかりホールドします。整理整頓5S管理のアイテムです。使用中の工具が一目でわかるので、工具の紛失防止にも役立ちします。軽量性、耐衝撃性、耐寒性、耐薬品性、耐水性に優れ、低臭のLDPE素材です。
用途工場内の作業台や、ツールボックス、キャビネットの工具の整理に、机の中の文房具、化粧品、宝飾、ガラス製品の整理に
仕様圧縮応力歪み25%:50kPa、熱伝導率(0℃で):0.033
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
寸法(mm)300×405×20 (15×15切り目あり)
伸び(%)175
引張強度(MPa)0.43
見掛密度(kg/m3)30
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。