耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。
質量(kg)3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350
外寸法・幅(mm)210
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・奥行(mm)320
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)
付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3
トラスコ品番460-5447
セット内容チェストケースのみ
材質本体:スチール、取手:アルミ合金
色シルバー×レッド×ブラック
引出し数3
引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)
中皿仕様(個)なし
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)275
外寸法・間口(mm)510
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた持ちやすい大型ハンドルの両開きメタルケースです。ハンドルは可倒式で、倒せばトップ部がフラットになるためコンパクトに収納できます。リンク機構によりフタとトレーが連動して開閉。フタを開けるだけでトレーが左右に開き、工具に素早くアクセスできます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)
付属品トレー用仕切板×12枚
トラスコ品番859-1654
材質スチール
質量(kg)3.9
色シルバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×280(ハンドル部含む、ハンドルを倒したとき:H190)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段収納部:410×198×130、上段トレイ部:410×87×49(×2)
外寸法・高さ(mm)190
外寸法・奥行(mm)230
仕切板間隔(mm)57
外寸法・間口(mm)460
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
収納量も多く持ち運びに便利な大きさです。
用途収納具
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)
付属品キャリングトレー
トラスコ品番383-8323
材質スチール
タイプ中皿あり
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)200
外寸法・間口(mm)405
有効内寸法・間口(mm)395
有効内寸法・奥行(mm)190
有効内寸法・高さ(mm)160
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取手の取付部分は本体と分離構造のため、水やホコリが浸入しにくい構造です。
用途各種工具の収納に。
仕様南京錠(別売):取付可
付属品中皿
トラスコ品番251-4611
材質本体・中皿:コポリマー(PP)
色レッド
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)253
収納可能質量(kg)最大:22
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)480
有効内寸法・奥行(mm)188
有効内寸法・高さ(mm)110
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。