保管用品 :「収納 ケース 仕切り」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃性、耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。 中皿は、中皿用仕切板(8枚入り)により収納スペースの調整が可能です。
質量(kg)1.2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×162×80(中皿使用時)、中皿:404×156×33 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×216×160
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。
質量(kg)3.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350 外寸法・幅(mm)210 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)320
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)
用途各種工具の収納 付属品中皿用仕切板×2 トラスコ品番395-7845 材質中皿:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.9 レッド 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×148×32 外寸法・奥行(mm)202
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた持ちやすい大型ハンドルの両開きメタルケースです。ハンドルは可倒式で、倒せばトップ部がフラットになるためコンパクトに収納できます。リンク機構によりフタとトレーが連動して開閉。フタを開けるだけでトレーが左右に開き、工具に素早くアクセスできます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm) 付属品トレー用仕切板×12枚 トラスコ品番859-1654 材質スチール 質量(kg)3.9 シルバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×280(ハンドル部含む、ハンドルを倒したとき:H190) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段収納部:410×198×130、上段トレイ部:410×87×49(×2) 外寸法・高さ(mm)190 外寸法・奥行(mm)230 仕切板間隔(mm)57 外寸法・間口(mm)460
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

適合オイルサービスステーション:SKR813 トラスコ品番807-0683 ブラック 寸法H(mm)80 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×140×80 寸法D(mm)140 寸法W(mm)285 仕切板3 仕切数(個)4 仕切りあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

適合オイルサービスステーション:SKR81、811、812、813 トラスコ品番807-0686 ブラック 寸法H(mm)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×100×50 寸法D(mm)100 寸法W(mm)285 仕切板4 仕切数(個)5 仕切りあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm) 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 トラスコ品番460-5447 セット内容チェストケースのみ 材質本体:スチール、取手:アルミ合金 シルバー×レッド×ブラック 引出し数3 引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目) 中皿仕様(個)なし 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)275 外寸法・間口(mm)510
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります