保管用品 :「ぱれっと」の検索結果

関連キーワード
482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F 種別2方差し単面使用型 質量(kg)5.4 外寸(mm)650×500×125 対応ハンドリフト 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)650
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
仕様種別:S4065108 種別4方差し単面使用型 質量(kg)7.5
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様片面四方差し トラスコ品番379-1435 適合機種ハンドリフト 材質リサイクルPP 質量(kg)5.9 再生ブラック 高さ(mm)144 奥行(mm)600 間口(mm)800 外寸(mm)800×600×144 静荷重(kg)(最大)2000 適合機器ハンドリフト 中央桁幅(mm)100 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90 最大動荷重(kg)500
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

1枚ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 種別片面二方差し 幅(mm)260 質量(kg)4 高さ(mm)120 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×550×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)550
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット
種別片面使用型、4方差し
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット S4-710 黒
仕様種別:SKS4710BK 材質リサイクルPP 外寸(mm)1000×700×125
1枚ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別4方差し両面使用型 積載荷重(t)1
1セット(2枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット D4-1212-2 黒
仕様種別:SKD412122BK 材質リサイクルPP 外寸(mm)1200×1200×150
1枚ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレットD4-1515
積載物固定機構で安心保管
質量(kg)24.5 タイプ片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能 外寸(mm)1500×1500×150
1個ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット
仕様種別:D4-1111-6N 種別片面使用型、4方差し 質量(kg)10.3 対応ハンドリフト
1枚ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1枚ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。
仕様平置き段積み使用限定 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番459-4045 幅(mm)260 質量(kg)13.1 高さ(mm)89 外寸(mm)1200×1200×150 中央桁幅(mm)190
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R2-1122F-BL トラスコ品番761-6601 幅(mm)350 質量(kg)48.8 高さ(mm)180 間口(mm)2200 外寸(mm)2200×1100×180 中央桁幅(mm)800 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×70 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
59,980 税込65,978
当日出荷

三甲(サンコー)パレット D4-712
エコ商品
材質リサイクルPP 再生ブラック 短辺(mm)(外寸)700 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット
仕様種別:D4-1111-M タイプ片面使用型製品、4方差し製品 キャスター2コーナー:自在ナイロン車、中央:自在ナイロン車、2コーナー:固定ナイロン車 キャスター径(Φmm)2コーナー:75、中央:75
1枚ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット D4-1111F 青
仕様種別:SKD41111FBL 材質低発泡PE 外寸(mm)1100×1100×150
1枚ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
1セット(2枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-R4-1114-6-BK 適合フォークリフト トラスコ品番439-1225 幅(mm)280 質量(kg)10.9 高さ(mm)100 間口(mm)1400 外寸(mm)1400×1100×100 中央桁幅(mm)350/280 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

1枚ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット D4-1114-2 黒
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD411142BK 種別4方差し片面使用型 質量(kg)13.9
1枚ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット D4-115145
エコ商品
材質リサイクルPP 再生ブラック 短辺(mm)(外寸)1150 長辺(mm)(外寸)1450 外寸法・高さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット S-906F
エコ商品
仕様外周突起付パレット 材質低発泡PE 質量(kg)9.7 ライトブルー 有効内寸(mm)890×550×20 外寸(mm)940×600×155 動荷重(kg)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-D2-909-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番452-9316 幅(mm)260 質量(kg)12.8 高さ(mm)150 間口(mm)900 外寸(mm)900×900×150 中央桁幅(mm)180 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)900
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

三甲(サンコー)GTパレット
新技術構造により次世代の強度を身につけたパレット
仕様RFIDタグ取付可能、片面使用型、ハンドリフト対応、4方差し、平置き段積み限定、種別:GT-1111D4 質量(kg)14.6
1セット(2枚)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様種別:SK816352 外寸(mm)1400×1100×100
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様種別:SK812140 外寸(mm)1100×1100×110
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様種別:SK80680201 外寸(mm)1000×680×130
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様種別:SK898001BK 材質リサイクルPP 外寸(mm)1140×1140×170
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット R-606F 青
仕様種別:SKR606FBL 材質低発泡PE 外寸(mm)630×630×120
1枚ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット LX-1111R2-2 黒
仕様種別:SKLX1111R22BK 材質PP 質量(kg)20.7 外寸(mm)1100×1100×144 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000
1枚ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット LX-1111D2-2 青
仕様種別:SKLX1111D22BL 材質PP 外寸(mm)1100×1100×144
1枚ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング