フイツテイングホルダーサンコー(三甲)3日以内出荷
材質PP外寸(mm)110×120×32幅W×厚さ×高さH(mm)90×22×35使用例ジャンボックス#400、#500、#1000、#1000H4、#1200、#1400用フィッティング中栓受け台RoHS指令(10物質対応)対応
クールオリコン P24A-Cサンコー(三甲)3日以内出荷
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP外寸(mm)380×305×259内寸(mm)347×277×248ポケット数1列×18=18ポケット底形状格子網目収納物AH-512(18個)折たたみ時の高さ(mm)107使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナーRoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)6.6ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230嵌合商品オリコン32Bシリーズ
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります