保管用品 :「収納箱」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ウェットティッシュ用
種別#4
材質PP
色ホワイト
タイプフタによりスタッキング
容量(L)4.4
外寸(mm)187×192×169
適合(嵌合)サンペール#1
種別#1
材質LDPE
色乳白色
外寸(mm)117×14×PP
嵌合商品サンペール# 1 本体
1個
¥36
税込¥40
翌々日出荷
用途サンペール#3用の蓋です。
材質PP
色ホワイト
容量(L)3.1
有効内寸(mm)155×155×146
外寸(mm)193×192×157
内寸(mm)173×173×154
用途サンケースC200-2用のフタです。
種別C200-2
材質PP
色ホワイト
外径(Φmm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
トラスコ品番342-4642
種別SK-A80H-BL
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
容量(L)75.2
外寸(mm)ハンドル取付時短辺:489
ネスティング高さ(mm)145
外寸法・高さ(mm)333
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)468
コンテナ種類メッシュ
スタッキングあり
フタの有無無
外寸法・間口(mm)664
有効内寸法・間口(mm)570
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)305
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)285×225×51
収納数収納卵数:16個、収納数:ミルククレートI-40にエッグトレー16×6枚(うち2枚をフタとして使用)収納卵数64個/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品ミルククレートI-40
1個
¥299
税込¥329
50日以内出荷
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)292×256×49
収納数収納卵数:20個、収納数:サンテナーB#39にエッグトレー20×10枚(うち2枚をフタとして使用)収納卵数160個/箱
使用例2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンテナーB#39
1個
¥319
税込¥351
50日以内出荷
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)327×241×49
収納数収納卵数:20個、オリコン50Aに12枚収納可能(うち2枚をフタとして使用)収納卵数:200個/箱
使用例2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品オリコン50A
1個
¥319
税込¥351
50日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。