保管用品 :「回転物」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
。側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。片短辺扉上段にロック機構を有しており、簡単にロック・アンロックができます。下端を軸に扉が回転し、広い間口スペースが確保できます。
仕様●容量(L):50.8●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):530×366×321(折りたたみ時の高さ:79mm)●有効内寸法(mm):491×332×303●片短辺回転扉式●開口サイズ(mm):265×225
アズワン品番65-8767-39
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。