折りたたみコンテナ 561210サンコー(三甲)当日出荷
長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
トラスコ品番379-1434材質ポリプロピレン(PP)質量(g)4110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)770×550×278適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)734×506×260
折りたたみコンテナ 561120サンコー(三甲)当日出荷
1100×1100mmサイズパレットに平面2×3個ピッタリ積載できる長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
仕様スライドスタック機構、オールプラスチック製トラスコ品番379-1453材質PP質量(g)2400有効内寸(mm)515×330×228外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×366×250外寸(mm)550×366×250内寸(mm)515×331×238底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.3(2280)適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×330×228
TLコンパレッターサンコー(三甲)翌日出荷から5日以内出荷
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上
タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。
オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング可折り畳み可否可材質特殊超強化PP積載荷重(kg)1000
プラモジュールXサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否可材質PP質量(kg)39有効内寸(mm)1130×1080×660外寸(mm)1190×1127×741内寸(mm)1130×1080×675対応特型ハンドリフト圧縮荷重(kN[kgf])144.1(14700)折りたたみ時高さ(mm)181
オリコンサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器フタの有無なし種別EP15A材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)520×250×110外寸(mm)560×280×129内寸(mm)520×250×117底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
ジャンボックスサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキング不可折り畳み可否不可適合(嵌合)サンテナーB#400種別400材質PPタイプ3ツ組可能有効内寸(mm)986×683×603外寸(mm)1096×793×643内寸(mm)1006×703×603機構内側面に容量を示すメモリ付底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)嵌合商品サンテナー B#400
ジャンボックスサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキング不可折り畳み可否不可適合ジャンボックス#200フタ種別200材質PPタイプ3ツ組可能有効内寸(mm)783×542×482外寸(mm)883×642×517内寸(mm)803×562×482機構内側面に容量を示すメモリ付底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
TLコンパレッターサンコー(三甲)3日以内出荷から5日以内出荷
金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。
また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
スタッキング可折り畳み可否可種別F540材質特殊超強化PP質量(kg)39.7有効内寸(mm)980×780×680外寸(mm)1030×840×855内寸(mm)980×780×700圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)嵌合商品TLコンパレッターF#270
プラモジュール10 青サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否可種別SK805830BL材質PP有効内寸(mm)1130×1085×654外寸(mm)1190×1143×760内寸(mm)1130×1085×669圧縮荷重(kN[kgf])193.2(19700)
スマートパック 115147ー1110H ライトブルー/白サンコー(三甲)16日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否可トラスコ品番217-4835種別SKSM1151471110HBLLWH質量(kg)39有効高さ(mm)【内寸】970外寸法・幅(mm)1467外寸法・高さ(mm)1110有効間口(mm)【内寸】1431外寸法・奥行(mm)1145有効寸法(奥行)(mm)【内寸】1109有効内寸法・奥行(mm)1109有効内寸法・高さ(mm)970有効内寸法・幅(mm)1431
スマートパック 1012Vー970H 青/黒サンコー(三甲)14日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否可トラスコ品番217-5052種別SKSM1012V970HBLBK質量(kg)28有効高さ(mm)【内寸】790外寸法・幅(mm)1219外寸法・高さ(mm)966有効間口(mm)【内寸】1150外寸法・奥行(mm)1016有効寸法(奥行)(mm)【内寸】945有効内寸法・奥行(mm)945有効内寸法・高さ(mm)790有効内寸法・幅(mm)1150
ジャンボックス#1000H4 ライトブルーサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否不可種別SK1000H4BLL材質PP有効内寸(mm)1560×1080×565外寸(mm)1700×1240×740内寸(mm)1580×1100×590底形状その他嵌合商品ジャンボックス 1000
コンパレッターF#700 青サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否可種別SK805880材質PP有効内寸(mm)1040×1040×605外寸(mm)1130×1130×760内寸(mm)1040×1040×620圧縮荷重(kN[kgf])189.3(19300)嵌合商品コンパレッターF#940
コンパレッターF#1000 ブルー/ライトブルーサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否可種別SKCPF1000BLBLL材質PP有効内寸(mm)1040×1040×905外寸(mm)1130×1130×1060内寸(mm)1040×1040×920圧縮荷重(kN[kgf])154(15714)嵌合商品コンパレッターF#940
コンパレッター#230(水抜孔無) 黒サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否不可種別230材質PP有効内寸(mm)875×575×336外寸(mm)1000×700×545内寸(mm)889×589×396底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])58.2(6000)
コンパレッター#200 黒サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否可種別200材質PP有効内寸(mm)700×700×370外寸(mm)900×840×550内寸(mm)710×710×400底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])132.1(13500)
コンパレッター#1200 灰サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
スタッキング可折り畳み可否可種別SKCP1200GL材質PP有効内寸(mm)990×1340×955外寸(mm)1130×1480×1110内寸(mm)1010×1360×975圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000)以上
ジャンボックス本体#1200青サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可折り畳み可否不可種別SK1200BL材質PP質量(kg)76.5有効内寸(mm)1860×900×693外寸(mm)1990×1050×848内寸(mm)1880×920×708底形状その他外寸法・幅(mm)1990外寸法・高さ(mm)848外寸法・奥行(mm)1050有効内寸法・奥行(mm)900有効内寸法・高さ(mm)693有効内寸法・幅(mm)1860嵌合商品サンブリッド1000B 本体
ジャンボックス本体#1200オレンジサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可折り畳み可否可種別SK1200OR材質PP質量(kg)76.5有効内寸(mm)1860×900×693外寸(mm)1990×1050×848内寸(mm)1880×920×708底形状その他外寸法・幅(mm)1990外寸法・高さ(mm)848外寸法・奥行(mm)1050有効内寸法・奥行(mm)900有効内寸法・高さ(mm)693有効内寸法・幅(mm)1860嵌合商品サンブリッド1000B 本体
ジャンボックス本体#1000青サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可折り畳み可否不可種別SK1000BL材質PP質量(kg)72有効内寸(mm)1560×1080×575外寸(mm)1700×1240×730内寸(mm)1580×1100×590底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)外寸法・幅(mm)1700外寸法・高さ(mm)730外寸法・奥行(mm)1240有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)575有効内寸法・幅(mm)1560嵌合商品ジャンボックス 1000H4
ジャンボックス本体#1000オレンジサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可折り畳み可否可種別SK1000OR材質PP質量(kg)72有効内寸(mm)1560×1080×575外寸(mm)1700×1240×730内寸(mm)1580×1100×590底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)外寸法・幅(mm)1700外寸法・高さ(mm)730外寸法・奥行(mm)1240有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)575有効内寸法・幅(mm)1560嵌合商品ジャンボックス 1000H4
サンブリッド#1000B 青サンコー(三甲)翌々日出荷
片短辺に大型開口部(723×386mm)をもつコンテナです。4トントラックの荷台寸法により割り出された外寸のため、積載効率は抜群です。片短辺がオープン形状になっている為、一度に大量に内容物の排出が可能で、人員削減・作業時間短縮と効率の良い作業が可能です。オープン側には上下にスライドして操作する専用のシャッターが付いており、簡単作業で開け閉めが可能です。シャッターには内圧による浮き上がりを防止するストッパーが付いています。吊りフックがオープン側とは逆に設置されていますので、排出に便利です。
用途農水産業、食品加工業の大量輸送、保管に。スタッキング可折り畳み可否不可適合(カード差し)両長辺15型、片短辺15型トラスコ品番459-3766種別SK1000BBL材質PP質量(kg)77.6有効内寸(mm)1815×900×605外寸(mm)1990×1050×770内寸(mm)1835×920×625底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])213.3(21765)外寸法・幅(mm)1990外寸法・高さ(mm)770外寸法・奥行(mm)1050有効内寸法・奥行(mm)900有効内寸法・高さ(mm)605有効内寸法・幅(mm)1815嵌合商品ジャンボックス 1200
大型コンテナ ジャンボックスサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
コンパレッターサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
オリタタミコンテナー30、40、50フタサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷
長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。上フタなしタイプ
材質PP外寸(mm)536×373×18嵌合商品オリコン 40B-K
ジャンボックス#1400サンコー(三甲)当日出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可折り畳み可否不可種別#1400材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1435×975×950外寸(mm)1560×1100×1100内寸(mm)1450×990×965底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000)(一段圧縮)
ジャンボックス#1200サンコー(三甲)¥199,800~税込¥219,780~
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可折り畳み可否不可種別#1200材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1860×900×693外寸(mm)1990×1050×848内寸(mm)1880×920×708底形状その他嵌合商品サンブリッド1000B 本体
ジャンボックス#1000サンコー(三甲)¥179,800~税込¥197,780~
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可折り畳み可否不可種別#1000材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1560×1080×575外寸(mm)1700×1240×730内寸(mm)1580×1100×590底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)嵌合商品ジャンボックス 1000H4
ジャンボックス#500サンコー(三甲)¥89,980~税込¥98,978~
1セット(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可折り畳み可否不可種別#500材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1215×740×532外寸(mm)1340×865×688内寸(mm)1230×755×550底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
ジャンボックス#400サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可折り畳み可否不可種別#400材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)タイプボックス:3ツ組可能有効内寸(mm)986×683×603外寸(mm)1096×793×643内寸(mm)1006×703×603底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)嵌合商品サンテナー B#400
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります