保管用品 :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
仕様外周突起付パレット
材質PP
質量(kg)14.1
色ライトブルー
外寸(mm)1180×1140×140
内寸(mm)1160×1120×20
動荷重(kg)750
静荷重(kg)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)20
積載段数(段)360(40ftコンテナー)
10 モジュールサイズの外周突起付き業界最薄パレット オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
材質PP
質量(kg)16.1
色オレンジ
外寸(mm)1190×1145×110
内寸(mm)1129×1174
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)20
TPシリーズの商品は物流効率を最大限に追求する為、全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別210800-00
材質PP
形状底面/SF
有効内寸(mm)627×459×358
外寸(mm)670×503×380
内寸(mm)635×468×368
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズの内倒れ式折り畳みタイプ。相互嵌合可能です。
物流効率を最大限に追求、ワンタッチで折り畳み可能で作業時間を短縮できます。
折り畳み時の高さは約1/3になります。
仕様カード差し一体式
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状TP格子リブ
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型
種別201078-00
材質ポリプロピレン(PP)
形状底面/SF
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)292×292×81
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×91
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])9.65[985]
コンテナ種類ベタ目
1箱(30個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別208001-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)626×459×266
外寸(mm)670×503×288
内寸(mm)635×468×276
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220)
コンテナ種類ベタ目
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別205305-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)627×459×173
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
コンテナ種類ベタ目
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。