保管用品 :「空箱」の検索結果
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
トラスコ品番342-4642
種別SK-A80H-BL
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
容量(L)75.2
外寸(mm)ハンドル取付時短辺:489
ネスティング高さ(mm)145
外寸法・高さ(mm)333
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)468
コンテナ種類メッシュ
スタッキングあり
フタの有無無
外寸法・間口(mm)664
有効内寸法・間口(mm)570
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)305
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質PP
色ブルー/グレー
高さ(mm)【ネスティング】72
有効内寸(mm)480×290×116
内容量(L)18.6
外寸(mm)546×352×142
内寸(mm)496×306×128
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。