荷台幅広タイプ10ton車用。積載効率95.2%を誇るパレット
材質PP
質量(kg)30.2
色ブルー
外寸(mm)1500×1185×135
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。
仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111
質量(kg)7.5
ネスティング高さ(mm)42
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
仕様種別:D2-1111
種別2方差し片面使用型
質量(kg)22.6
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(t)1
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
積載荷重(t)1
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1200
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
片短辺に大型開口部(723×386mm)をもつコンテナです。4トントラックの荷台寸法により割り出された外寸のため、積載効率は抜群です。片短辺がオープン形状になっている為、一度に大量に内容物の排出が可能で、人員削減・作業時間短縮と効率の良い作業が可能です。オープン側には上下にスライドして操作する専用のシャッターが付いており、簡単作業で開け閉めが可能です。シャッターには内圧による浮き上がりを防止するストッパーが付いています。吊りフックがオープン側とは逆に設置されていますので、排出に便利です。
用途農水産業、食品加工業の大量輸送、保管に。
スタッキング可
折り畳み可否不可
適合(カード差し)両長辺15型、片短辺15型
トラスコ品番459-3766
種別SK1000BBL
材質PP
質量(kg)77.6
有効内寸(mm)1815×900×605
外寸(mm)1990×1050×770
内寸(mm)1835×920×625
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])213.3(21765)
外寸法・幅(mm)1990
外寸法・高さ(mm)770
外寸法・奥行(mm)1050
有効内寸法・奥行(mm)900
有効内寸法・高さ(mm)605
有効内寸法・幅(mm)1815
嵌合商品ジャンボックス 1200
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。