シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
色黒
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン
タイプ中皿無
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付
色黒
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン
タイプ中皿無
クッションスポンジ付
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に
色レッド/ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ
ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
色ブラック
材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
マジックテープ付の仕切りにより、整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用頂けます。ケースにぴったり収まるサイズです。
材質ナイロン/PEフォーム
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
収納に便利なトレーと仕切りがセットになっております。トレーには取手を付ける事が可能です。取手は取り外しが可能なので、使用しない際は外してご使用頂けます。トレーと仕切りを使用していただくと収納物を整理して入れる事が出来ます。
セット内容トレー・仕切り・取手・取手カバー
材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。工具・測定器・医療機器などの収納に最適です。
トラスコ品番833-6831
材質ABS
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
NK/NKK963、NK970、NK975用パネルマウントキットになります。
セット数1 セット ( パーツ× 20、ビス× 40、ビット× 1、ガイド× 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。カバー側(波打ち形状)・ベース側(切目付)・下敷のセットです。※NKSP990のみ切目は無しになります。
色ブラック
材質(本体)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパネルを取付ける事で、操作面・表示面とする事が出来ます。測定機、コントローラ、表示器、通信機としてご利用可能です。※NKAP963、970、975、970C、975Cは取付ビスが付属しておりません。NKAP-KITに同梱しております取付ビスを使用して下さい。
材質(本体)アルミ
取付ビス数4
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
材質(本体)強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。