クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に
仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質スチール、キャスター:ゴム
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
脚高(mm)100
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
材質スチール
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)ゴム
表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ
脚高(mm)100
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
脚高(mm)100
ボックスパレットの底にフォークリフトガイドを取付けております。取付ける事で、フォークリフトでの作業効率UP。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
段数積段数:4
脚高(mm)100
環境へ配慮した製品になります。100%リサイクルプラスチックの使用により、Co2削減率40%を実現しております。パレットの臭いが少ない為、食料品の積載もご利用可能です。独自のハニカム構造により自重を軽くする事が出来ました。従来品より、50%の軽量を実現しております。(積載荷重は1000kg)
用途平置き・段積み
適合フォークリフト・ハンドパレット
型式片面四方差し
積載荷重(kg)1000
動荷重(kg)1000
自重(kg)11
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)1100
外寸法・間口(mm)1100
1枚
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
段数積段数:1
脚高(mm)100
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
段数積段数:1
脚高(mm)100
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)(呼称)1500×1100×985、(最内)1450×1050×840
最大積載量(kg)1000
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。
材質ステンレスSUS304
線径(Φmm)6
脚高(mm)100
積載段数(段)4
ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことができます。
フォークリフトの使用できない現場でのボックスパレットの積み下ろしに。
ボックスパレットのフロア間移動に。
吊りパレット1012HPXのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーク クリアランス】591 × 565
キャスター(mm)150
最大積載量(kg)【吊上げ時】700
自重(kg)111
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】1000 × 1200 × 973
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
脚高(mm)100
積載段数(段)1
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理
積載段数(段)4
吊りパレット810HPのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーク クリアランス】391 × 365
キャスター(mm)150
最大積載量(kg)【吊上げ時】700
自重(kg)85
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】800 × 1000 × 773
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。
最大積載量(kg)700
脚高(mm)100
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。キャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。
仕様【ゲート】全開
その他ネームプレートなし
トラスコ品番201-9417
材質スチール
ピッチ(mm)【網ピッチ】50×50
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×500
積載荷重(kg)1000
線径(Φmm)6
間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】1079×757
脚高(mm)100
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×350
積載段数(段)4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。別売りのキャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番462-3614
材質スチール
質量(kg)63
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)791
間口(mm)932
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)100
呼称(mm)1050×1050×1000
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)1000
有効内寸法・奥行(mm)1000
有効内寸法・高さ(mm)850
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製
タイプ両開き/半開
金網ピッチ(mm)50 × 50
線径(mm)6
積載段数(段)4 段
少量の荷物の積み下ろしに適しています。
フォークリフトで荷役できない現場での使用に。
スペースの狭い場所での搬送用機器として。
仕様●最大積載荷重(kg):300●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×600×750●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×55●外形寸法(mm)間口:600●外形寸法(mm)奥行:600●外形寸法(mm)高さ:750●有効内寸(mm)間口:500●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:495●フォーククリアランス(mm)間口:450●フォーククリアランス(mm)奥行:450●脚部高さ(mm):55●最大積載段数(段):4●線径(mm):6.0●網ピッチ(mm):50×50●ゲート:なし●色:シルバー●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):450×55●最大使用荷重(kg):300●吊り荷重(kg):300●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:450×450●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7088
アズワン品番67-5555-94
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
段数積段数:4
脚高(mm)100
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に。
仕様【ゲート】半開
トラスコ品番795-4522
材質スチール/【キャスター】ゴム
タイプキャスター付
ピッチ(mm)【網ピッチ】50×100
間口W×奥行D×高さH(mm)1050×1050×1103
積載荷重(kg)700
線径(Φmm)6
間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】449×583
キャスター径(Φmm)Φ150
脚高(mm)100
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×850
積載段数(段)1
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製
タイプ両開き/半開
金網ピッチ(mm)50 × 50
線径(mm)6
積載段数(段)4 段
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色赤
最大積載量(kg)1000
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・奥行(mm)1350
スピーディーカートがあれば、台車1台分のスペースでラクに方向変換ができます。スピーディーカートは、お持ちのボックスパレットを積載し運搬可能です(テイモー製に限る)
キャスターゴム車輪(自在車ストッパー2ケ、固定車2)付
最大積載荷重(kg)500
仕上電気メッキ仕上(3価)
キャスター径(Φmm)150
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色赤
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。