カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
さらに商品を絞り込む

「トング付き容器」の検索結果

全てのカテゴリより「トング付き容器」を検索した結果を表示しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ミニアイスペール ピーコック魔法瓶工業ミニアイスペールピーコック魔法瓶工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
家飲みにぴったりなちょうどいいサイズのアイスペール<br />ステンレス真空2重構造で長時間保冷。<br />魔法瓶構造で結露しにくいため、卓上を濡らしにくい。<br />家飲みにちょうどいいミニサイズ。<br />ウッド素材の蓋はおつまみを置く小皿としても。<br />トング付き<br />
容量(L)0.55ステンレス口径(mm)97本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×D108×H105本体質量(kg)0.3(トングを除く)、トング:0.02取扱説明書(1.17MB)
缶詰セット(6PC) NORPRO(ノープロ)缶詰セット(6PC)NORPRO(ノープロ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!<br />缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール<br />便利なオールインワンボックス!<br />自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。<br /><br />全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。<br />1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング<br />600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。<br />606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。<br />607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。<br />598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。<br />591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質クロム鋼・ゴム・PP・磁石グリーン質量(g)650TKG品番9-0251-0501
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら