保管用品 :「保管箱」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック
材質本体:アルミ合金、ハンドル:スチール
取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5
鍵鍵別売
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。
材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
タイプフタ取外し
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質ポリプロピレン
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。
適合フタ/TR-TS-F(別売)
材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)320
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。
適合フタ/TRTSF
材質再生ポリプロピレン、ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理。
簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理。
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。
平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番299-7673
幅(mm)300
質量(kg)13.9
高さ(mm)150
間口(mm)1400
最大荷重(N)(動)9807、(静)39227
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。
仕様中皿有り
トラスコ品番660-8985
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン、フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)
色黒/オレンジ
仕切板8枚
外寸法・高さ(mm)328
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)461
有効内寸法・間口(mm)360
有効内寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・高さ(mm)267
施錠南京錠(別売)
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。
厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。
ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。
最大静荷重N(kg)4000
最大動荷重(kg)1000
こんなお得な商品も!

角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
長さ(mm)100
幅(mm)50
材質/仕上紙(純パルプ)
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。
重量9.5kgの軽量タイプです。
用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面四方差し
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番287-0983
幅(mm)260
質量(kg)9.5
高さ(mm)120
間口(mm)1200
最大荷重(N)(動)9807、(静)19613
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)1000
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。
平置き・均等積み1t対応品です。
重量11kgの軽量タイプです。
再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。
ハンドリフトは2方向のみ使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応
トラスコ品番299-9960
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)11
色ブラック
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大荷重(N)(動)9807、(静)19613
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)115
中央桁幅(mm)180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。