スーパーヘビーキャビネット ベース付タイプTRUSCO20日以内出荷
移動が頻繁な時にはベース付タイプを使用していただくと、フォークリフトでの移動が可能となります。(専用ベースSHC-B)工場内重量、長尺ツールの保管に最適。移動ベースは取りはずしが可能です。
中量キャビネット用上棚TRUSCO30日以内出荷
棚板2枚付小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C材質本体:スチール高さ(mm)880奥行(mm)300間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)50
中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800最大積載量(kg/台)250
中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600最大積載量(kg/台)200
中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。上棚付オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
中量キャビネット(木製天板付オープン台)TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920最大積載量(kg/台)150
M3型中量棚TRUSCO当日出荷から7日以内出荷
色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/段)300
TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1800mmTRUSCO翌々日出荷から5日以内出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式付属品引き出し1個に仕切板1枚付材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)高さ(mm)1802材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)タイプ引き出し(小)42・(大)6間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分材質(引出し)スチール色(本体)ホワイト均等積載量(kg/段)150有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)30
TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mmTRUSCO翌々日出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式付属品引き出し1個に仕切板1枚付材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)高さ(mm)1202タイプ引き出し(小)30・(大)3間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分材質(引出し)スチール色(本体)ホワイト外寸法・高さ(mm)1202均等積載量(kg/段)150有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)820
軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO当日出荷から7日以内出荷
引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人60分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801
軽量ボルト式棚 プラスチックNG引出付 100kgタイプ 高さ1800mmTRUSCO当日出荷から7日以内出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1804間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数12組立時間2人60分棚段数(段)12外寸法・幅(mm)890外寸法・高さ(mm)1804均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801
軽量ボルト式棚 樹脂引出付透明 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO当日出荷から7日以内出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人50分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890
軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO当日出荷から7日以内出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890棚段数8組立時間2人50分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890
小引出しネオグレーTRUSCO当日出荷
棚1段に6個並びます。(スチール製)引出し1個当りの均等荷重8kg
トラスコ品番509-9277質量(kg)0.96引出し内寸法(mm)117×425×109
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります