保管用品 :「引出し 収納棚」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番301-8695
種別フリッパードアタイプ
幅(mm)1010
質量(kg)194.3
高さ(mm)1780
材質(本体)スチール(焼付塗装)
奥行(mm)650
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)150
引出し組合せスチール引出しX-1(小)36個、X-2(大)15個
材質(引出し)スチール
最大積載量(kg/台)900
棚板調整ピッチ(mm)37
1台
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。M3型ボルトレス300kgタイプの品番M3-6364に納まるサイズになっています。
セット内容見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板(引出1段につき):パーティション1枚、デバイダー4枚
材質スチール
高さ(mm)1040
奥行(mm)535
間口(mm)835
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×535×1040
2018年トラスコ掲載ページ8 0638
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×540×960
2018年トラスコ掲載ページ8 0639
木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)
トラスコ品番518-0171
種別両開きタイプ
幅(mm)881
質量(kg)63
高さ(mm)1000
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
段数3
引出し数(深型)右1左1
荷姿完成品
内寸(mm)スライド棚/804×386×20
材質(天板)スチール天板
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
最大積載量(kg/台)250
棚板2枚付。小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C
材質本体:スチール
高さ(mm)880
奥行(mm)300
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)50
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)920
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
最大積載量(kg/台)150
木製天板の上で作業ができます。パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
最大積載量(kg/台)200
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。