UPR型ライトビンラック・パンチングラック用フレームです。
材質スチール
幅(mm)900
高さ(mm)1885
UPR型ライトビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。
トラスコ品番393-2915
質量(kg)10
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
組立時間1人30分
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出にくくなっています。
棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。
高さ(mm)79
間口(mm)240
色ネオグレー
奥行(mm)480
適合M3・M5型用
トラスコ品番855-2500
材質スチール
質量(kg)1.95
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。
高さ(mm)79
間口(mm)122
色ネオグレー
奥行(mm)480
適合M3・M5型用
トラスコ品番855-2501
材質スチール
質量(kg)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。
UPR型軽量ビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。
トラスコ品番218-0813
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
UPR型軽量ビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。
トラスコ品番218-0812
グリーン購入法適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
色グレー
材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン
奥行(mm)1120
間口(mm)1120
最大静荷重N(kg)4000
最大動荷重(kg)1000
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
色グレー
材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン
奥行(mm)1120
間口(mm)1120
最大静荷重N(kg)2000
最大動荷重(kg)1000
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
色グレー
材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン
奥行(mm)1120
間口(mm)1120
最大静荷重N(kg)2000
最大動荷重(kg)1000
枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
用途部品の管理・収納。
材質スチール(表面処理:粉体塗装)
基本枠のみです。
仕様組立式
付属品転倒防止金具、連結用ビス、アンカー取付金具
トラスコ品番393-2907
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)10
高さ(mm)985
奥行(mm)430
最大積載量(kg)80/台
組立時間(目安)1人30分
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
スタックカーゴ3面パネルタイプ収納仕様用の上蓋で段積が必要になったときに使用します。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。
用途段積み用。
トラスコ品番664-2884
材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色グレー
高さ(mm)115
奥行(mm)1130
間口(mm)1130
耐荷重(kg)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥25,125
税込¥27,638
20日以内出荷
スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
用途製品の保管、区分け、輸送に。
トラスコ品番662-8383
セット内容側面パネル3枚、口枠1つ
材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色グレー
高さ(mm)1100
奥行(mm)1107
間口(mm)1107
静荷重(kg)4000
折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動荷重(kg)1000
1セット
¥81,173
税込¥89,290
20日以内出荷
高さ(mm)140
トラスコ品番352-6585
質量(kg)3.57
キャスターΦ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個
均等荷重(kg)150
枠内寸法(mm)902.7×452
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)1800
間口(mm)900
色ブラック
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付
トラスコ品番459-3171
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)1.27
1枚
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。