保管用品 :「梱包台」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体)スチール 荷姿完成品 梱包数1台 材質(引出し)AS樹脂
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)450 間口(mm)900 梱包数1台 組立時間(目安)1人10分 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)754
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 奥行(mm)107
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付 材質(本体)スチール 荷姿完成品 梱包数1台
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。 小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 材質(本体)スチール 荷姿完成品 梱包数1台
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。 材質ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)天板100、本体50 天板耐荷重(kg)100 高さ外寸(mm)240 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)172
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様パンチングボード(mm):900×890 付属品フックL・S 各6個 トラスコ品番206-9902 材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)22.2 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1630 奥行(mm)391 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.3 表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト) 最大積載量(kg)80/台 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900 梱包数1台 最大積載量(kg/台)80 引出しなし
1台
64,980 税込71,478
当日出荷


壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様パンチングボード(mm):900×890 付属品フックL・S 各6個 トラスコ品番206-9903 材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)23.7 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1705 奥行(mm)428 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.5 表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト) 最大積載量(kg)80/台 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900 梱包数1台 最大積載量(kg/台)80 引出しなし
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 ネオグレー 高さ(mm)1804 間口(mm)890 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具類の管理が一目で確認できます。
仕様組立式 付属品棚板2枚 トラスコ品番218-0808 材質本体:スチール 質量(kg)41.5 ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース) 高さ(mm)1885 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 最大積載量(kg)80/台 梱包数1台 コンテナ18 コンテナ数18 最大積載量(kg/台)80
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 ネオグレー 高さ(mm)1204 間口(mm)890 棚段数8 組立時間2人50分 棚段数(段)8 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・間口(mm)890
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール タイプ連結型 耐荷重(kg/段)200 梱包数1台 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ8 0114 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール タイプ連結型 耐荷重(kg/段)200 梱包数1台 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ8 0116 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール タイプ連結型 耐荷重(kg/段)200 梱包数1台 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ8 0115 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2018年トラスコ掲載ページ8 0113 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ) 高さ(mm)314 材質(本体)スチール 奥行(mm)311 間口(mm)792 最大積載量(kg)20 荷姿完成品 梱包数1台 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×311×314
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
仕様コンテナにはフタ(品番:VN-ONF-TM)(別売)が取り付け可能 トラスコ品番263-9160 材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)69.7 ホワイト(本体) 高さ(mm)1420 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)910 キャスター(付属)100mm自在・ブレーキ付き各2個 最大積載量(kg)200/台 梱包数1台 コンテナ(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 144個 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)200
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 ブラック タイプ連結型 棚段数5 梱包数1台 外寸法・高さ(mm)1800 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)100
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング