TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂
タイプ帯電防止樹脂タイプ
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番504-3085
質量(kg)124
色ネオグレー
高さ(mm)1804
タイプ引き出し(大)33
奥行(mm)465
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
抜け止め形状により、荷物の出し入れの度に引きずられて仕切板が落ちる、倒れるといった不便を改善します。棚板の厚さ(前縁部分)が40mm以内の物品棚で使用できます。レバー部分を下に引くだけの簡単操作で付け外しが可能です。ネスティング可能です。棚板に取り付けたまま横にスライドできます。
トラスコ品番385-5103
材質再生ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
高さ(mm)80、(仕切)80
奥行(mm)200
間口(mm)80
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。