保管用品 :「移動用キャスター」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
仕様コンテナにはフタ(品番:VN-ONF-TM)(別売)が取り付け可能
トラスコ品番263-9160
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)69.7
色ホワイト(本体)
高さ(mm)1420
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター(付属)100mm自在・ブレーキ付き各2個
最大積載量(kg)200/台
梱包数1台
コンテナ(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 144個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)200
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
トラスコ品番263-9159
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)1420
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 24個、(コンテナ中)VN-2N 48個、(コンテナ小)‐
色(本体)ホワイト
棚段数(段)7
最大積載量(kg/台)200
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。
適合車輪外径(mm)100
材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。
色オイスターホワイト
高さ(mm)180.2
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。