保管用品 :「荷物移動」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。 最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。 中間棚は、軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に トラスコ品番206-3926 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 質量(kg)40 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700 キャスター径(Φmm)150 アズワン品番64-8659-60 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)243 均等積載量(kg/段)500 外寸法・奥行(mm)850 有効内寸法・奥行(mm)595 有効内寸法・高さ(mm)1457 有効内寸法・幅(mm)780
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100 間口(mm)70 ネオグレー 奥行(mm)90 トラスコ品番488-1818 セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本 材質スチール 質量(kg)1.5 最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
5,898 税込6,488
翌日出荷

アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
オレンジ トラスコ品番459-3227 質量(kg)1.5 最大積載量(kg)2500/台(4セット使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×133
1セット
5,898 税込6,488
30日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング