衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。
トラスコ品番389-7796
質量(kg)2.7
タイプフタ取外し
フタあり
外寸法・幅(mm)567
外寸法・高さ(mm)190
外寸法・奥行(mm)411
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)347
有効内寸法・高さ(mm)160
有効内寸法・幅(mm)499
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理。
簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理。
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
用途プロケース75L用のフタです。
トラスコ品番392-6176
質量(g)890
外寸法・幅(mm)665
外寸法・高さ(mm)35
外寸法・奥行(mm)458
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途プロケース28S・54L兼用のフタです。
トラスコ品番392-6168
質量(g)700
外寸法・幅(mm)567
外寸法・高さ(mm)46
外寸法・奥行(mm)411
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックあり
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックなし
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所
高さ外寸(mm)336
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)311
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
仕様シボ加工
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)284
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可
材質スチール
質量(kg)0.3
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
梱包数24個
フックなし
外寸法・高さ(mm)35
外寸法・奥行(mm)109
外寸法・間口(mm)203
有効内寸法・間口(mm)186
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)25
有効内寸法・幅(mm)186
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容緩衝ウレタン
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)、中皿なし、横滑り防止溝なし
材質スチール
質量(kg)1
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
梱包数10個
高さ外寸(mm)96.5
フックあり
外寸法・高さ(mm)96.5
シリンダ錠(別売)25mm取付可能
外寸法・奥行(mm)137
外寸法・間口(mm)333
有効内寸法・間口(mm)311
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)66
付属品ピン
材質ABS樹脂/PVCコーティング
丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。
水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。
材質パラフィン防水加工布
片開きのツールボックスです。深さがあるので少し背の高い商品でも収納可能です。いたずら防止や防犯のために南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。持ち運び用のハンドル付きです。天面に凹みがついているため、積み重ねてもズレにくい仕様です。
取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)225
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・高さ(mm)133
有効内寸法・幅(mm)208
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
タイプ中皿なし
高さ外寸(mm)52.0
フックなし
外寸法・奥行(mm)105
外寸法・間口(mm)154
有効内寸法・間口(mm)137
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)41
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
梱包数1個
仕切りなし
鍵南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
材質(クッション)ウレタン
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。別売の仕切板が取り付けられます。
用途防災用品収納などに。
仕様仕切板(別売):SHI-LOW
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)天板100、本体50
天板耐荷重(kg)100
梱包数2台
高さ外寸(mm)240
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)390
外寸法・間口(mm)780
有効内寸法・間口(mm)692
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)172
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面べニア板入りです。
工具差し用アタッチメント付きです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
高さ(mm)(外形寸法)56(有効内寸)41
材質(本体)スチール
奥行(mm)(外形寸法)109(有効内寸)88
間口(mm)(外形寸法)203(有効内寸)186
軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック
材質本体:アルミ合金、ハンドル:スチール
取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5
鍵鍵別売
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)天板100、本体50
天板耐荷重(kg)100
高さ外寸(mm)240
有効内寸法・間口(mm)504
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)172
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
質量(kg)0.52
直径(Φmm)300
高さ(mm)350
ツールケースで使用する10号帆布を使用した、プロ仕様の収納バッグです。
形状デイパック
ポケット数外1
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
高さ(mm)1600
奥行(mm)370
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)25.4
最大積載量(kg/台)20
トランク型の工具箱です。片開き開閉式です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品発泡ポリエチレンシート
材質スチール
高さ外寸(mm)70
外寸法・奥行(mm)145
外寸法・間口(mm)270
有効内寸法・間口(mm)258
有効内寸法・奥行(mm)125
有効内寸法・高さ(mm)65
1
2
次へ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。