保管用品 :「a4収納棚」の検索結果
オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01T
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。