透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)184×176
外寸(mm)250×210×130
内寸(mm)205×180×127
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。
A4サイズの収納に最適です。
オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。
バックル式のしっかりした蓋付きです。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。
用途様々なモノの収納用に。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタフタ付き
外寸法・奥行(mm)255
コンテナ種類ベタ目
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。