多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番456-5762
種別組立式
材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
幅(mm)753
寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)43
高さ(mm)1500
奥行(mm)1620
キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等耐荷重(kg)40
特性軽量
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。
用途道具・材料等の運搬用。
仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番247-8983
材質本体:アルミニウム合金
長さ(mm)1899
幅(mm)686
色シルバー
高さ(mm)1775
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)150
最大使用質量(kg)300
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
本体2点/専用フタ1点/台車1点のセット。折りたたみコンテナは5段まで積み重ね可能。台車フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。キャスター可動(前輪・後輪)360度。
用途収納に。 コンテナ 折りたたみコンテナ 折りコン オリコン コンテナボックス 折りたたみボックス 収納ボックス 収納ケース 衣類ケース 収納用品 収納 衣類収納 ストック収納 日用品 防災用品 防災グッズ ペットボトル収納 整理整頓 引っ越し クローゼット クローク 押し入れ おしゃれ オシャレ プラスチック プラスチックケース 折りたたみ スタッキング 積み重ね コンパクト フタ 蓋 コンテナ台車 コンテナ用台車 コンテナ用運搬台車 折りたたみコンテナ用キャリー 折りコン用キャリー キャリー キャリーカート 台車 運搬台車 50L用 軽量 業務用 家庭用 屋内 室内 持ち運び 運搬 備蓄 保管 物流保管用品 エラストマーキャスター アルミ製 日本製
材質【コンテナ・蓋】PP(ポリプロピレン)、【台車】フレーム:アルミ / コーナー:PP樹脂 / キャスター:エラストマー
容量(L)コンテナ:50
耐荷重(kg)10、台車:150
寸法(cm)フタ:52.9×36.5×1.9
キャスター径(Φmm)台車:75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンテナ:53×36.6×32.5、折りたたみ時:53×36.6×6.8、台車:56×39.5×13.7
内寸(cm)台車積載面:幅54×37.5
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。