スタンダードタイプの機能はそのままに、他サイズとスタッキング性を向上。フラットなフタ形状は、モジュール性を向上させスリムにまとめられるようになっています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.3
フタフタ付き
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×305×172
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)390
コンテナ種類ベタ目
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)100
フタフタ付き
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
フラットなフタ形状
フタの天面がフラットになっており、テーブルとして使うことができます。外周部の凸形状でモノが滑って落ちることも防げます。行きと帰りは、収納容器として、キャンプ場ではテーブルとして1つで2役こなせます。
固定ができるベルトガイド
長辺・短辺にベルトガイドがついており、向きを選ばずにベルトで固定することができます。車のルーフキャリアに積載する際などにしっかりと固定できます。
ズレ防止形状で積み重ねの安定性が向上
フタの外周部の凸形状が本体とフィットし、ズレ防止の役割を果たします。車への積載時や屋内収納でも安定して効率的に収納することができます。また、従来モデルとスタッキングすることも可能です。
効率的に収納できるモジュール機能
スタッキングタイプは、TC-50Sの上にTC-20Sを2つ、TC-70Sの上にTC-30Sを2つ、キレイに安定した状態で乗せることができます。
■急な雨でも安心
雨やほこりが入りにくいフタ構造で、急な雨でも大事な荷物を守れます。( 完全防水ではありません。)プラスチック製なのでお手入れも簡単。土で汚れたり水で濡れても拭き取るだけでOKです。
インテリアにも馴染むシンプルデザイン
シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染みます。モジュール性のあるサイズ展開で揃えればすっきり収納できます。キャンプギアの収納はもちろん防災用品・食品ストック・園芸用品・衣類などの保管にも使えます。
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6990
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)285
有効内寸法・幅(mm)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。