保管用品 :「シャッター付棚」の検索結果
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908
棚段数4
色オイスターホワイト
仕様プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)828
シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
仕様プラスチックシャッター カギ付
セット内容本体×1、シャッターユニット×1
色ホワイト
高さ(mm)1965
材質(本体)スチール
間口(mm)908
段数4
耐荷重(kg/段)150
表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装
棚段数4
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)828
棚板調整ピッチ(mm)30
棚板内寸・間口(mm)828
均等耐荷重(kg/段)150
シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
色ホワイト
仕様プラスチックシャッター カギ付
セット内容本体×1、シャッターユニット×1
高さ(mm)1365
材質(本体)スチール
間口(mm)908
表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装
棚段数4
外寸法・高さ(mm)1365
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)828
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)908
棚板内寸・間口(mm)828
均等耐荷重(kg/段)150
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
材質本体:スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
幅(mm)900
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式
材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
幅(mm)910
色ホワイト
間口(mm)910
均等耐荷重(kg)150
組立時間2人50分
有効間口(mm)820
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。