お手持ちのラックに転倒防止機能を追加
ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)19
材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂、クリアコーティング(防錆処理加工)
TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材
高さ(mm)43
間口(mm)50.7
色オイスターホワイト
奥行(mm)29
仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用
トラスコ品番756-1008
セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本
材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)0.16
1セット
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
色ネオグレー
仕様軽中量(M1.5、M2)・中量棚(M3、M5)用
適合M1.5・M2・M3・M5
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
トラスコ品番393-3920
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口905用
1組
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
SBL型軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
床固定用です。
適合SBL型
トラスコ品番195-3243
材質スチール
色シルバー
高さ(mm)20
質量(g)300
奥行(mm)50
間口(mm)50
アズワン品番64-8678-01
1組(4個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。
均等積載量(kg/段)2000
奥行(mm)1275
材質スチール(SS400)
ストローク(mm)800
タイプ単体型
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を91mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
トラスコ品番206-7089
高さ(mm)2185
奥行(mm)581
間口(mm)1561
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8604-16
グリーン購入法適合
有効間口(mm)1440
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
【ポール直径19mm】カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 メタルラック(R)を天井に突っ張らせることができます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 ラックの転倒防止にも最適です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
材質スチール(粉体塗装)、ナイロン樹脂
質量(g)413
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×1095
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【奥行46cm】【耐荷重75kg/段】上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。ハンガーパイプ【奥行46cm】や棚板の組み替え、別売パーツでオリジナルのワードローブにカスタマイズができます。移動に便利なキャスター付きです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
色シルバー
耐荷重(kg/段)75
耐荷重(kg)(約)静止時:全体325、棚板1枚あたり75、ハンガーパイプ1本あたり50、移動時:全体100
キャスターあり
材質(棚板)棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)2
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)27.1
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
ポール径(Φmm)25
サイズ(mm)1800×460×2140
棚板3
1台
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。