保管用品 :「テナー 容器」の検索結果

関連キーワード
410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE イエロー 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイコーML容器
回転成形による継ぎ目の無い一体成形の容器です。 背が低く、幅が広い丸型開放容器です。 メモリ付きで作業に便利です。
用途製品の洗浄や農作物、水産物の洗浄仕分け作業、食品加工・仕込み作業など 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ付。内側面に容量を示すメモリ付。
材質PP 質量(kg)3.42 グリーン 容量(L)77.9 内寸(mm)Φ493×447 圧縮荷重(kN[kgf])9.51 サイズ(mm)Φ566×470
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.78 グリーン 取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません) 容量(L)67.7 外寸(mm)862×521×206 内寸(mm)796×481×196 有効内寸法(mm)737×424×196
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

内側に目盛りは付いていません。
仕様持ち手部分水抜き穴:無し 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.32 グリーン 取付ハンドル:不可 容量(L)23.6 外寸(mm)630×370×140 内寸(mm)589×329×130 有効内寸法(mm)572×312×125
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE フタの有無なし 使用温度範囲(℃)-20~40 フタなし
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)もずく出荷容器
用途もずく出荷用容器 材質PP 有効内寸(mm)60×60×47 外寸(mm)88×88×55 内寸(mm)76×76×49 フタなし
1個
45 税込50
翌々日出荷

1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイライトT型容器桶型
厚さ(mm)4 質量(kg)9 全高(mm)500 外径(Φmm)970 深さ(mm)496 上内径(Φmm)890 底径(Φmm)860
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

スイコーK型大型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番456-8982 質量(kg)4.5 有効内寸(mm)530×320×430 外寸法・幅(mm)760 外寸法・高さ(mm)450 外寸法・奥行(mm)545
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)500 材質ポリエチレン 厚さ(mm)5.0
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイコーK型角型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
材質ポリエチレン(PE) オレンジ 使用温度範囲(℃)-20~40
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイコーKH型角型容器
内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に。 材質ポリエチレン(PE) イエロー 使用温度範囲(℃)-20~40
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン(PE) キャスターなし フタなし
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイコーKL型角型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
トラスコ品番808-1298 材質ポリエチレン(PE) ブルー 使用温度範囲(℃)-20~40 容量(L)420 外寸法・幅(mm)940 外寸法・高さ(mm)650 関連資料(0.02MB) 外寸法・奥行(mm)940 内寸法(間口×奥行)(mm)上部:850×850
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9206 質量(kg)41.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1216 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)756 有効内寸法・奥行(mm)630 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)850
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9222 質量(kg)50 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1540 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)920 有効内寸法・奥行(mm)780 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)1165
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

モリマーサム樹脂工業蓋付円筒型容器
ポリエチレン製なので耐薬品性に優れております。 養液栽培等に使用いただいております。 単層構造で白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。 使用後の洗浄が容易にできます。 オプションで排水口の取付けが可能です。
下径(Φmm)730 上径(Φmm)680 フタ外径(Φmm)750 フタ付き 商品タイプ本体
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製のためサビたりせず、丈夫で耐食性にも優れています。
用途食品、農業、漁業、繊維関係、その他幅広い用途でご使用ください。 材質PE フタの有無なし 使用温度範囲(℃)-20~40 フタなし
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイライトT型丸型容器 400L
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途漬物樽・魚運搬 容量(L)400 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番100-9476 材質ポリエチレン 質量(kg)10 高さ(mm)585 内径(Φmm)1065 肉厚(mm)4.0 外径(Φmm)1145
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ
1台
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

背が低く、幅が広い丸型開放容器です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。 トラスコ品番461-8831 材質FRPガラス繊維強化プラスチック 容量(L)510 外寸法・高さ(mm)700 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)【上部】1200×670×600 外寸法・奥行(mm)840 外寸法・間口(mm)1370 有効内寸法・間口(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)670 有効内寸法・高さ(mm)600
1個
119,800 税込131,780
60日以内出荷

耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。 材質FRPガラス繊維強化プラスチック
1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積用です。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。 材質FRPガラス繊維強化プラスチック グレー
1個
119,800 税込131,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用 トラスコ品番808-1274 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)400 高さ(mm)500 奥行(mm)400 容量(L)60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM イエロー
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積用です。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野に。 材質FRPガラス繊維強化プラスチック グレー 外寸法・高さ(mm)700 有効内寸法・高さ(mm)600
1個
92,980 税込102,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 トラスコ品番464-9249 質量(kg)40 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1751 外寸法・高さ(mm)408 外寸法・奥行(mm)1191 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)400 有効内寸法・幅(mm)1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM ブルー
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。 折り畳み可否不可 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)445
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります