最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
トラスコ品番458-7995
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ
質量(kg)63
注水口内径(mm)150
1個
¥69,980
税込¥76,978
76日以内出荷
最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。
トラスコ品番459-4053
種別SK-IBC1000 (1050L)
材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ)
幅(mm)1200
質量(kg)80
奥行(mm)1000
注水口内径(mm)144.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。