保管用品 :「バイクトップケース」の検索結果
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)269
外寸法・奥行(mm)406
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。