保管用品 :「パチン錠」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッチン錠を取り付けることにより、優れた気密性を示します。
フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
6,415 税込7,057
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。 パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。 自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー 材質スチール レッド 奥行(mm)241 間口(mm)533 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41 色(本体)レッド シリンダ錠(別売)取付可 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングALOOK-Light
アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。 書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。 3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。
材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン 外寸法・高さ(mm)62 パチン錠+3桁ダイヤル錠 有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。 パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。 トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。 キーロック搭載です。 ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。
仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可 付属品発泡ゴムシート、カギ トラスコ品番762-9931 仕上艶消し粉体塗装 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 トラスコ品番781-0334 材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)3.8 材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)186 錠前南京錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)393 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)50/130 有効内寸法・幅(mm)520
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)477 錠前南京錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・幅(mm)450
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングアルック・ピー L
スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。 ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。 ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。 一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。 もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。 加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。 セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。 本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。 臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。
幅(mm)410 質量(kg)約2 高さ(mm)100 奥行(mm)310 内寸(mm)365×270×蓋35/本体45 3桁ダイヤル錠
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・高さ(mm)195 錠前南京錠(別売)取付可 有効内寸法・高さ(mm)50/140
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。 厚さ(mm)1.2 材質(本体)アルミ 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 外寸法・幅(mm)477 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・幅(mm)460
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。 材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金 厚さ(mm)1.2 材質(本体)アルミ 内装全面布張り 外寸法・高さ(mm)195 有効内寸法・高さ(mm)50/140
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。 材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金 厚さ(mm)1 質量(kg)3.8 材質(本体)アルミ 容量(L)35 有効内寸(mm)520×375×50/130 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186 内装全面布張り 自重(kg)3.8 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)186 外寸法・奥行(mm)393 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)50/130 有効内寸法・幅(mm)520
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

アルミーファイブエンジニアリングアルック・ピー M
スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。 ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。 ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。 一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。 もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。 加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。 セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。 本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。 臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。
幅(mm)370 質量(kg)約1.8 高さ(mm)100 奥行(mm)270 内寸(mm)320×225×蓋35/本体45 3桁ダイヤル錠
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

アルミーファイブエンジニアリングアルック・ピー B500
スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。 ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。 ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。 一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。 もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。 加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。 セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。 蓋側に小物・資料用のポケットが付いているため、収納も楽々。 また、波ウレタンに加え、ポケットも取り外し可能なのでケース収納スペースを最大限に活用できます。 本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。 臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。
幅(mm)525 質量(kg)約3.5 高さ(mm)215 奥行(mm)360 内寸(mm)440×280×蓋92/本体118 3桁ダイヤル錠(TSA)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

アルミーファイブエンジニアリングアルック・ピー B550
スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。 ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。 ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。 一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。 もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。 加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。 セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。 蓋側に小物・資料用のポケットが付いているため、収納も楽々。 また、波ウレタンに加え、ポケットも取り外し可能なのでケース収納スペースを最大限に活用できます。 本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。 臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。
幅(mm)575 質量(kg)約3.9 高さ(mm)207 奥行(mm)435 内寸(mm)490×335×蓋88/本体114 3桁ダイヤル錠(TSA)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

低発泡構造により軽く、耐衝撃性、耐久性に優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
仕様パッチン錠:なし トラスコ品番464-9427 適合本体T100 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)55 外径(Φmm)610
1枚
11,980 税込13,178
7日以内出荷

種別SK1000LDBL 材質外壁:PE断熱材:硬質ウレタンフォームパチン錠:SUS 容量(L)929 有効内寸(mm)1520×1040×545 外寸(mm)1700×1240×775 内寸(mm)1580×1100×560 嵌合商品ジャンボックス 1000H4
1台ほか
599,800 税込659,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングエンボスアルミケース
0.3mmのエンボスアルミ素材に合板5.5mmを張り合わせ堅牢なフレームで固めたエンボスアルミケースです。 エンボスアルミケースは、0.3mmのエンボスアルミ素材に5.5mmの合板を張り合わせ堅牢なフレームとリベットの数で強度をあげております。 蝶番、錠前、フレーム、角金など強度の高い部材を使用しており、収納物をより安全に保管/運搬致します。 標準タイプの内装はメルトンと呼ばれる起毛状の布を貼っており、収納物とアルミとの摩擦を防いでおります。
用途精密機器、電子機器、計測機器、デモ機、PC、カメラなどの収納・運搬・搬送・保管など 材質エンボス・アルミ 形態内装あり 鍵付パッチン錠2か所 (キー2個付)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります