保管用品 :「プル ボックス 金属」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
48-22-8422 PACKOUTTM コンパクトツールボックス ミルウォーキーツール 動画あり
耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 簡単にアレンジできる間仕切り付き 耐荷重:34kg 小物収納用トレイ付き 金属補強されたロック 高耐久性ラッチ 補強入りヒンジ トップハンドル付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)2.5 可搬質量(kg)34 長さ(mm)414 幅(mm)248.9 高さ(mm)326.9 防水性IP65
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック 質量(kg)4.4 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

48-22-8425 PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425) 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425) 自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)5.5 可搬質量(kg)45 長さ(mm)561 幅(mm)409 高さ(mm)287 防水性IP65 サイズL
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

48-22-8424 PACKOUT ツールボックス(Mサイズ) ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
質量(kg)4.6 可搬質量(kg)34 長さ(mm)561 幅(mm)409 高さ(mm)168 保護等級IP65
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:45kg 金属補強されたサイド部とラッチ IP65防水性能 トレイ付きで収納性アップ すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)6.41 長さ(mm)413 幅(mm)559 高さ(mm)432 耐荷重(kg)45 防水性IP65 ブラック/レッド
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

48-22-8450 PACKOUT ツールボックス Mサイズ フォーム入り ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 金属補強されたラッチ
質量(kg)2.58 可搬質量(kg)34 長さ(mm)523 幅(mm)377 高さ(mm)150 保護等級IP65
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 = PP。内部高さ = 125 mm。内部幅 = 190 mm。内部深さ = 85mm。内部寸法 = 125 x 190 x 85mm。高さ = 180 mm。幅 = 216 mm。外形の奥行き = 102mm。外形寸法 = 180 x 216 x 102mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = 黒。ロック可能 = あり。重量 = 800g。Explorer防水キャリングケース. 衝撃、腐食、水、塵、大気中の物質に対する全般的な優れた耐性を備えています。. 2人で持ち運び サイドハンドル ケースボディは厚いプラスチック樹脂製 ネオプレンシール 圧力バルブにより高度や温度が突然変化した場合でも内部圧力をすばやく調整 人間工学に基づいたハンドルと南京錠で施錠可能な強力な圧力ロック スタッキング可能(サイズの異なるモデルも可) 工具や機器取り付け用パネル又はマスクをセットアップするための金属製サポートを固定する内部備品 フォーム内部材 定格温度: -33 ℃ → + 90 ℃
質量(kg)0.8 材質(本体)PP 外寸法・幅(mm)216 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)102
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【幅75cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【幅55cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります