保管用品 :「ボックス 収納用 ワイド」の検索結果
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14B
材質PP
質量(kg)4.2
外寸(mm)780×460×490
内寸(mm)695×375×440
コンテナ種類ベタ目
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。