工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)300×225×252
外寸(mm)341×266×274
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳ビン40本
フタの有無なし
材質PP
内寸(mm)465×292×160
圧縮荷重(N[kgf])29980[3060]
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳ビン45本
フタの有無なし
材質PP
内寸(mm)526×292×160
圧縮荷重(N[kgf])15480[1580]
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(200ml)40個
フタの有無なし
材質PP
内寸(mm)466×274×120
圧縮荷重(N[kgf])15770[1610]
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
仕様折りたたみ式
寸法(mm)340×265×240
質量(g)575
直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
用途3ガロンボトルΦ281 ×1本用
ボトル収容量3ガロンボトルΦ281 ×1本用
フタの有無なし
材質PP
種別3G
有効内寸(mm)281×281×395
外寸(mm)316×316×414
内寸(mm)288×288×403
底形状網目その他
ボトル収容量900mL瓶×15本
材質PE
高さ(mm)(内寸)336
短辺(mm)(内寸)280
有効内寸(mm)87×87×324
外寸(mm)490×310×346
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル収容量100ml飲料瓶Φ56×20本用
材質PP
高さ(mm)(内寸)103
短辺(mm)(内寸)246
外寸(mm)335×272×114
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)58×58×95
ボトル収容量900ml牛乳瓶Φ91 ×9本用
材質PP
高さ(mm)(内寸)240
短辺(mm)(内寸)286
外寸(mm)320×320×250
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×91×230
ボトル収容量720mL瓶×12本
材質PE
高さ(mm)(内寸)316
短辺(mm)(内寸)266
有効内寸(mm)79×79×305
外寸(mm)367×300×327
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた Aspire(TM) プルーナの収納ケースで、保管時や持ち運び時に Aspire(TM) プルーナを保護します。硬質プラスチック製のケースには、18V POWER FOR ALL バッテリー2個と充電器1個を収納できる専用スペースがあり、さらに、プルーナに付属のチェンオイルボトル、予備のチェンやバー、ヤスリホルダー、製品マニュアルなどのアクセサリーを収納できるスペースもあります。剪定に必要なものを一ヶ所にまとめて収納できます。(ケースのみ)
適合機種【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質PE
外寸(mm)395×274×436
内寸(mm)361×237×427
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201931YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状格子網目
用途1Lゲーブルトップパック×6本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用
フタの有無なし
材質PP
種別SNコンテナーC#10
高さ(mm)(ネスティング)141
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)226×151×253
外寸(mm)269×211×280
内寸(mm)237×162×267
底形状格子網目
ネスティング高さ(mm)141
スタッキング可
フタの有無なし
材質PP
適合500mlブリックタイプパック×30本用
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)380×312×220
外寸(mm)418×350×242
内寸(mm)386×318×230
底形状斜格子網目
嵌合商品ブロックパック (浅型)
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)262
短辺(mm)(内寸)234
有効内寸(mm)225×300×252
外寸(mm)341×266×276
RoHS指令(10物質対応)対応
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201951YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状斜格子網目
ボトル収容量200mlゲーブルトップパック(ストロー付)×24本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート Y-24-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)116
短辺(mm)(内寸)273
外寸(mm)395×297×128
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)256×365×108
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×20本用
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)257
短辺(mm)(内寸)313
外寸(mm)418×342×268
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×378×247
ボトル収容量300mlゲーブルトップパック(ストロー付)×24本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート Y-24
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)146
短辺(mm)(内寸)273
外寸(mm)395×297×159
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)258×365×136
ボトル収容量200ml・250mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20A●嵌合3:ミルククレート S-20-2●嵌合4:ミルククレート S-20A-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)130
短辺(mm)(内寸)274
外寸(mm)346×304×144
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)268×310×120
ボトル収容量180ml牛乳瓶×8本用
材質PP+発泡スチロール
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)145
外寸(mm)314×238×227
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)140×220×160
用途500mlブリックタイプパック×15本用
ボトル収容量500mlブリックタイプパック×15本用
フタの有無なし
材質PP
適合(嵌合)ブロックパッククレート
有効内寸(mm)380×312×110
外寸(mm)418×350×130
内寸(mm)386×318×120
底形状斜格子網目
嵌合商品ブロックパック (深型)
1
2
次へ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。