保管用品 :「中折れ扉」の検索結果
フタの有無なし
適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付
種別551930-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP
タイプ片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)490×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片長辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.57(1078)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
一面のみ窓が開きます。
片短側面に中折れ式の扉が付いているので、段積み状態でも内容物の出し入れが可能です。
積み重ね可能。
フタの有無なし
適合ふた: EA506AA-53(別売)
エスコ品番EA506AA-38
材質本体:ポリプロピレン、側面扉:ポリカーボネート
扉寸法(縦×横)(mm)209×340
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×315
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)327
外寸法・奥行(mm)439
スタッキング可
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-S
材質PP+PC(扉)
タイプ両短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)590×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.48(1068)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-S
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×406×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構片短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●容量(L):76.4●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):649×439×327(折りたたみ時の高さ:77mm)●有効内寸法(mm):590×404×306●両短辺中折れ回転扉式●開口サイズ(mm):216×340
アズワン品番65-8767-42
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
金属部品やプラスチック製部品の保管、輸送など多種多様な用途にご利用いただける製品です。特長として、折り畳みと段済みができるので、保管効率の改善に役立ちます。使わない時は折り畳んで保管することができるため、省スペースで保管が可能です。
用途荷役運搬・保管用
仕様段積み:可能(4段まで)
材質(本体)スチール
表面処理電気亜鉛メッキ
扉開閉方式正面中折れ
線径(mm)6
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。