保管用品 :「丸ベルト」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様排出口なし、ラミネートなし トラスコ品番835-8691 質量(kg)1.7 外径(Φmm)1100 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800 最大充填質量(kg)500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用 仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造 トラスコ品番855-3259 セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付 質量(kg)1.7 タイプ丸型 外径(mm)Φ900 最大充填質量(kg)1000 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,398 税込5,938
当日出荷

落下防止ネット 棚用 モノタロウ 動画あり
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。
材質ポリプロピレン タイプ内袋:なし 種類排出口:なし ベルト色ベージュ ラミネートなし
1袋
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帆布製2重底仕様の丸バケツです。底部は二重構造、ベルト十字補強済みでさらに強度は抜群です。荷重がかかる程キツく絞まる「薩摩編み」を採用しています。プロから日曜大工まで幅広く対応します。編み込み部は圧縮チューブを使用し、ほどけないようにしています。
トラスコ品番407-3925 材質綿帆布(強力撥水加工済み) 幅(mm)270 高さ(mm)320 径(Φmm)270
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

軽量スチールラック等からの荷物の落下をガードします。棚に納められた小物や書籍などの地震による落下を防止するベルトです。ワンタッチ開閉バックル付きで、出し入れが簡単です。丸棒タイプやLアングルタイプのスチールラックに取付けられるので、倉庫や事務所・ご家庭でも多用途に活用できます。
用途軽量棚、スチールラックで地震による荷物の落下を防止。 材質ベルト:ポリプロピレン 金具:ABS樹脂 ベルト幅(mm)20 長さ(cm)取付支柱外周:最大20 破断強度(kg)90 間口(cm)取付棚:40~120
1個
659 税込725
当日出荷

反転ベルト付。野外での長期使用(UV剤配合)が可能。丸型基本形。
材質ポリプロピレン 容量(L)1000 耐荷重(kg)1000 サイズ(Φmm)1100×1880(H)
1個(1個)
2,680 税込2,948
翌日出荷

軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!
仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)1000 容量(m3)2
1パック(10枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

コンテナバック(丸型基本形) コンドーテック 動画あり
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。 底ベルトが十文字縫製なので、強力 反転ベルト付きなので、反転排出が楽 ”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。
材質(本体)PP、1650デニール 色(フタ) 材質(フタ)PE 材質(底部)PP、1650デニール フタ高さ(mm)800
1パック(10枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用 仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造 トラスコ品番855-3260 セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付 質量(kg)2.3 タイプ丸型 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

丸型の1t(1トン)土のうです。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。吊りベルト型(2点吊り)で安定します。風袋の重量が軽くかさばりません。充填口が大きく作業効率がアップします。フォークリフトや建設重機での荷役作業で工数削減。
用途ゴミ運搬、 鉱物、廃棄物入れ、農作物、おがくず、各種粉体など 材質ポリプロピレン ベージュ 容量10.5m2 タイプ丸型 ベルト幅(mm)100 寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

業界初のシートベルト補強を採用した超頑丈プロモデル!高耐久性で定評のある6号帆布に、誰しもが知っているシートベルトで補強を実施。金具を使わず従来品よりも3倍の強度を実現した強靭仕様の電工バケツ。コンパクトに出来る丸バケツの特徴はそのまま!側面の補強があっても潰して小さくコンパクトに出来るので持ち運びにも大変便利。摩擦に強く防水・防汚効果も高いターポリン素材を追加する事で、底部からの水の浸入を防ぎワンランク上の耐久性を実現しました。底部には10mm厚のウレタン材を入れることで更に底抜けしにくい。クッション性にも優れているので道具を傷めません。開口部と底部には頑丈で曲がりにくいΦ6のメッキスチール製リングを装備。折れにくく常に一定の開き幅を維持できます。荷重がかかる程キツく絞まる薩摩編みを採用。ロープは極太のΦ10のクレモナロープを使用しました。
用途作業工具や各種金具・部材、様々な備品の持ち運び・管理に トラスコ品番561-0018 材質本体:6号綿帆布、ベルト:シートベルト(50mm幅)、補強:防水ターポリン素材、ロープ:クレモナロープ(Φ10mm) 幅(mm)270 高さ(mm)320 タイプ電工バケツ 径(Φmm)270 奥行(mm)270 ポケット数1 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)245 外寸法・間口(mm)245
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります