保管用品 :「丸型フタ」の検索結果
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
低発泡構造により軽く、耐衝撃性、耐久性に優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
仕様パッチン錠:なし
トラスコ品番464-9427
適合本体T100
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)55
外径(Φmm)610
1枚
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
食品衛生法適合。
バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。
製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。
また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
質量(kg/枚)約1.95
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100
下穴径(Φmm)約450
質量(kg/枚)約1.95
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。
排出口付の為、原料などの管理にも最適です。
寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
質量(kg/枚)約1.6
1パック(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。
底ベルトが十文字縫製なので、強力
反転ベルト付きなので、反転排出が楽
”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。
材質(本体)PP、1650デニール
色(フタ)白
材質(フタ)PE
材質(底部)PP、1650デニール
フタ高さ(mm)800
●排出口・下全開なので楽々排出。
●破砕品、粒状品に最適。
●100%バージン材使用
用途●紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
積み重ねたまま使用でき省スペースで日干しができるバスケットに丸型タイプ。
二つ使用し一つをひっくり返してかぶせればフタになり、カラスなどから守れます。
かぶせて使用するときに便利なズレ防止リブ付き 。
梅干しの土用干しに海産物の日干しに椎茸などの農産物の日干しにかぶせて使用するときに便利なズレ防止のリブ付です。
竹製ザルに比べ、衛生的で耐久性があります。
材質ポリエチレン
高さ(mm)フタをして使用した際の内寸:約90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)外寸:約550×55、内寸:約510×37
耐熱温度(℃)約110
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
◎搬送先で中身を取り出す必要がある場合は『排出口付き』が便利!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
用途*建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利・農園芸飼料・などの回収、運搬、保管に。
材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤
タイプ丸型、排出口付き、1000kgタイプ、フタ付
容量(L)1000
本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750
直径×高さ(mm)【排出口】450×500
1枚
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。
材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト
容量(L)1000
本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750
1枚
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。