保管用品 :「作業台天板のみ」の検索結果
軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD45用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板
耐荷重(kg/段)150
色ホワイトグレー
適合本体軽中量棚RL型
タイプ棚板
板厚(mm)35
引出しが旋回式ドローアのキャビネットです。ドローアは底板鉄製のMDS型です。A(浅型・軽量用)、B(深型・重量用)の2種類あり、それぞれ右支点Rと左支点Lの2パターンがあります。25mmピッチで交互に取り付けできます。ドローアの最大取付段数はAタイプのみの場合12枚、Bタイプのみの場合9枚です。扉は開けた際にケースの中へ収納できますので、機会の横など狭い場所に設置しても邪魔になりません。天板がリノリューム貼りなので作業台として使用可能です。
用途工具や重量物の収納に最適
トラスコ品番452-8379
材質スチール(SPCC)
幅(mm)860
質量(kg)91
色グリーン
高さ(mm)1000
奥行(mm)493
均等耐荷重(kg)60(MDS-A型)、40(MDS-B型)
最大積載量(kg/台)540
1台
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。