保管用品 :「作業用 ウエストポーチ」の検索結果
ウエストポーチとデイパックの2WAYタイプです。ウエストポーチはショルダーストラップ付で、蓋部分にデイパックが収納されています。別売りの双眼鏡ポケットを取り付け可能です。
材質ナイロン
幅(mm)356
質量(kg)1.5
高さ(mm)584
奥行(mm)76
ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット外3個
2018年トラスコ掲載ページ4 2195
軽量のフレーム付バックパックです。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様両サイドコンプレッションベルト付、ウエストベルト取り外し可能、両サイドボトルポケット付、レインカバー付
トラスコ品番835-8936
材質ナイロン(リップストップ)
幅(mm)381
質量(kg)2.69
容量90L
高さ(mm)762
奥行(mm)152
ポケット数トップ1つ、正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット外4個
2018年トラスコ掲載ページ4 2191
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
軽量のフレーム付バックパックです。ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付
トラスコ品番835-8935
材質ナイロン(リップストップ)
幅(mm)356
質量(kg)2.69
高さ(mm)762
奥行(mm)152
ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット外3個
2018年トラスコ掲載ページ4 2190
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
軽量のフレーム付バックパックです。ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付
トラスコ品番835-8934
材質ナイロン(リップストップ)
幅(mm)330
質量(kg)2.66
高さ(mm)737
奥行(mm)152
ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット外3個
2018年トラスコ掲載ページ4 2190
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)3.4
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2215
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で130Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底に収納することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックス[[(R2)]]フレーム付
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)4.2
容量80L
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン
幅(mm)305
質量(kg)1.8
高さ(mm)457
奥行(mm)203
ポケット数正面2個
ポケット外2個
2018年トラスコ掲載ページ4 2198
たすき掛けタイプのショルダーバッグです。メインコンパートメントはタブレットスリーブ付です。調整可能なショルダーストラップはクイックリリースバックル付きです。ウエストベルトをキャリーケースのハンドル部分に取り付けてご使用いただくこともできます。バッグ側面の特許出願中のATLAS(TM)パネル部分に、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン
幅(mm)279
質量(kg)0.73
容量5.5L
高さ(mm)229
奥行(mm)165
ポケット数正面1個
2018年トラスコ掲載ページ4 2236
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。