保管用品 :「保管庫棚板」の検索結果
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
付属品棚受金具付
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×375×15
グリーン購入法適合
1枚
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
付属品棚受金具4個付
質量(kg)5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)877×460×20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
材質スチール製
高さ(mm)20
品名棚板
奥行(mm)485
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。
用途TZW型亜鉛メッキ鋼板保管庫用追加棚板。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
高さ(mm)17.5
品名棚板
間口(mm)874
棚板調整ピッチ(mm)16.75
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)
トラスコ品番352-5902
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)53.9
高さ(mm)1350
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)900
キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個
最大積載量(kg)250
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)
トラスコ品番352-5911
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)54.9
高さ(mm)1350
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)900
キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個
最大積載量(kg)250
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)
トラスコ品番352-5899
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)60.9
高さ(mm)1650
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)900
キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個
最大積載量(kg)250
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に
付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)
色(本体)レッド
棚板調整ピッチ(mm)26.4
使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品
付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)レッド
特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法適合
左扉はフリー、右扉の取手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。
仕様シリンダ錠(合鍵付)
適合間口890mm×高さ1800mm用
トラスコ品番504-2798
材質スチール表面処理:メラミン焼き付け塗装
質量(kg)20
色ネオグレー
高さ(mm)1800
間口(mm)875
1枚
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。
仕様シリンダー錠(合鍵付)
トラスコ品番504-2780
質量(kg)12
色ネオグレー
高さ(mm)1200
タイプ間口890mm×高さ1200mm用
間口(mm)875
1枚
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
片開き 扉型 保管庫 本体:ポリエステル粉体塗装仕上。棚ピッチ:24mm。棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg。カギ2本付。 W51.5XD38XH88。 内寸法W49.1XD31.7XH73.2。自由棚板(W49.1XD31.7XH2、2枚付)
用途保管庫
種類片開き
質量(kg)16.9
色ホワイトグレー
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
奥行(mm)380
間口(mm)515
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
材質(塗装)焼付塗装
棚段数(段)3
鍵シリンダ錠
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式
材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
幅(mm)910
色ホワイト
間口(mm)910
均等耐荷重(kg)150
組立時間2人50分
有効間口(mm)820
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
ワゴンなど収納可能なオープン型となっています。また追加棚板を使用すればオープン書庫としても使用可能です。作業テーブルとしても使用できるホワイト色の保管庫です。(別途、専用天板が必要です。)。パンチングパネルが取り付け可能です。
付属品アジャスター
トラスコ品番258-1207
材質スチール(SPCC)
色ホワイト
高さ(mm)1000
奥行(mm)600
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)30
設置方式下置き
棚板(追加)FS-CT
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。