4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸送・保管ボックス「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル ブルー ADF 動画あり
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。 2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。 組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。 パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。 使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。 観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。 通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食品工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面観音扉+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット一体 内寸奥行(mm)(ボックス)1010 内寸幅(mm)(ボックス)1010 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1100 色(パネル)ブルー 錠前(付属)南京錠 本体幅(mm)1100 パレットL×-1111D4-4青
1セット
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカエ一斗缶保管庫
エコ商品
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88 均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

輸送・保管ボックス「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル グレー ADF 動画あり
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食人工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面観音扉+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット一体 内寸奥行(mm)(ボックス)1010 内寸幅(mm)(ボックス)1010 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1100 色(パネル)グレー 錠前(付属)南京錠 本体幅(mm)1100 パレットL×-1111D4-4青
1セット
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトドアやガレージ収納におすすめの収納ボックス。側面蓋が透明だから中身が一目でわかりやすい。鍵穴付きだからしっかりロックできて安心。蓋付きだからホコリなどから中身を保護。全面が開くから大きな荷物もしっかり入る。
用途コンテナとして。折りたたみコンテナー/整理整頓/おしゃれ/プラスチック/折りコン/アウトドア/レジャー/押入れ収納/収納ケース/事務所/倉庫 フタの有無有り 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.9 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×314 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)53×37×33
1個
3,698 税込4,068
欠品中

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります